Bohrhammer 230 V, Typ: PLH32XE

Artikel-Nr.: 075520 PLH32XE
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 644,00 €
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • Schaft: SDS Plus
  • Werkzeugaufnahme Form: SDS Plus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Schaft SDS Plus
Herstellerbezeichnung PLH32XE
Drehzahlbereich 0 min-1 - 800 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 40 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 32 mm
maximale Schlagzahl 4.500 min-1
Schlagenergie 3,8 J
Leistungsaufnahme 900 W
Werkzeugaufnahme Form SDS Plus
Gewicht 3,6 kg
maximale Vibration nach EN 22 m/s2
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
geeignet für Material Mauerwerk; Beton; Stein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 075520 PLH32XE
Kopieren
EAN / GTIN 4002395233342
Kopieren
Herstellernummer 4933400069
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
  • SDS-Plus Bohreraufnahme.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
  • Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
Netz-Kombihammer mit hoher Schlagenergie zum Bohren bis 32 mm in Beton. Netzkabel 4 m.
  • FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem zum werkzeuglosen Wechsel zwischen der SDS-Plus-Aufnahme und dem Metall-Schnellspann-Bohrfutter.
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten.
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer.
  • Anti-Vibrations-System AVS.

Vorteil:

Anti-Vibrations-System.

Lieferumfang:

Inklusive FIXTEC SDS-Plus Adapter, Schnellspannbohrfutter 1,5 − 13 mm, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000.