{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | BOZ 32-4 M | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.800 W | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 140 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Bohrfutter-Aufnahme | MK3 | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang | 32 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 2. Gang | 20 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang | 60 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 2. Gang | 70 mm | |
geeignet für Material | Stahl | |
Gewicht | 7,5 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
Produktart | Bohrmaschine |
Artikelnummer | 075156 720251 | |
EAN / GTIN | 4014586889849 | |
Herstellernummer | 72025160000 |