Eingang-Handbohrmaschine 720553

Artikel-Nr.: 075110 720553
Netto: 329,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BOP-10
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 500 W
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Drehzahlbereich 0 min-1 - 1.500 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
geeignet für Material Stahl
Gewicht 1,8 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075110 720553
EAN / GTIN 4014586882468
Herstellernummer 72055360000

Beschreibung

Ausführung:

Fein Handbohrmaschine −
  • Präzisions-Bohrfutter in Ganzmetallausführung.
  • Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für gefühlvolles Anbohren.
  • Metall-Getriebegehäuse für sicheren Lagersitz.
  • Verzahnter Zusatz-Handgriff für einen sicheren Halt.
  • FEIN Sensitiv-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.
  • Integralschalter für komfortable Bedienung.
Vielseitig einsetzbar zum Bohren, Senken, Gewindeschneiden.

Vorteil:

Inklusive Bohrfutter mit Spannkraftsicherung.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Schnellspannbohrfutter 1,5 − 13 mm, mit Spannkraftsicherung.