• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zylindrische Messeinsätze (Paar) ø5mm Länge 52 mm

Artikel-Nr.: 0741180
Netto: 130,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0741180
EAN / GTIN 4029713281380
Herstellernummer 0741180
L-Nummer L40510 1282

Beschreibung

Beschreibung:

Zylindrische Messeinsätze (Paar), passend für Uhrtast Vergleichsmessgerät Nr. 0741..., Abbildung s. Katalog

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 52 mm
  • Durchmesser in mm: 5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb