Milwaukee® Schlagschrauber 400 Nm, max. Schrauben-⌀ M12-M20, Werkzeugaufnahme Außen-Vierkant 1/2 Zoll, Typ IPWE400R

Artikel-Nr.: 074110 IPWE400R
Netto: 489,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung IPWE400R
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 725 W
maximales Drehmoment 400 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M12 − M20
maximale Drehzahl 0 min-1 - 1.700 min-1
Schlagzahl 1.000 min-1 - 2.600 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außen-Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 2,7 kg
maximale Vibration nach EN 15,9 m/s2
geeignet für Material Stahl
Produktart Schlagschrauber
USP2 max. Schrauben-⌀ M12-M20, Werkzeugaufnahme Außen-Vierkant 1/2 Zoll
USP1 400 Nm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074110 IPWE400R
EAN / GTIN 4002395143511
Herstellernummer 4933451524

Beschreibung

Ausführung:

Schlagschrauber 1/2 Zoll mit hohem Drehmoment bis 400 Nm.
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung.
  • Rechts- / Linkslauf.
  • Ergonomisches Design mit Softgrip-Auflage und robustem Metallgetriebegehäuse.

Vorteil:

Elektronik mit Drehzahlsteuerung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb