{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Metabox | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | SSW 18 LTX 300 BL | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenlos | |
Drehmomentstufen | 12 | |
maximales Drehmoment | 300 Nm | |
Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 2.650 min-1 | |
maximale Schlagzahl | 3.750 min-1 | |
maximales Losbrechmoment | 480 Nm | |
Werkzeugaufnahme | Außenvierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll | |
Gewicht ohne Akku | 1,1 kg | |
Gewicht inklusive Akku | 1,7 kg | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Schlagschrauber |
Artikelnummer | 074060 18LTX300 | |
EAN / GTIN | 4007430333292 | |
Herstellernummer | 602395800 |