AEG Akku-Schlagschrauber 18V, max. Schrauben-⌀ M16, Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2 Zoll, Typ BSS18C12ZC

Artikel-Nr.: 074016 BSS18C12ZC
Netto: 143,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ AS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ AS 18 V
Herstellerbezeichnung BSS18C12ZC
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment 410 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 3.100 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 3 kg
typische Verwendung Strong
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074016 BSS18C12ZC
EAN / GTIN 4058546413637

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll-Vierkant-Werkzeugaufnahme.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage.
  • Gürtelhaken.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Hinweis:

Passenden Ersatzakku finden Sie unter Nr. 073846073848. Akku-Starter-Sets unter Nr. 073844.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb