{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | ASCD 18-300 W2 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 12 V; 18 V | |
maximales Drehmoment | 290 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
Schlagzahl | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Außenvierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll | |
Gewicht | 1 kg | |
maximale Vibration nach EN | 6 m/s2 | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
geeignet für Material | Stahl | |
Produktart | Schlagschrauber |
Artikelnummer |
074000 71150664
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4014586887425
Kopieren |
|
Herstellernummer |
71150664000
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |