Tankeinheit für Druck-Sprühgerät M18™ SWITCH TANK™ M18BPFP

Artikel-Nr.: 073982 M18BPFP
Netto: 219,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18BPFP-CCST
Energieversorgung Akkubetrieben
Nennspannung 18 V
Durchfluss 0,6 l/min - 4 l/min
Druck 1,38 bar - 8,27 bar
Schlauchlänge 1,75 m
Gewicht 3,6 kg
Tank-Fassungsvermögen 15 l
Produktart Drucksprüher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073982 M18BPFP
EAN / GTIN 4058546289997
Herstellernummer 4933471371

Beschreibung

Ausführung:

Flexible Tankeinheit für Druck-Sprühsystem SWITCH TANK™.
  • Neues Wechselsystem ermöglicht sauberes Arbeiten ohne Verunreinigungen.
  • Integriertes Sieb.
  • Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Befüllen.

Version für Dekontaminierung mit maximalem Durchfluss von 4,0 l/min. Ideal für die Desinfektion von Flächen.

Passend für:

Druck-Sprühsystem Switch- Tank Nr. 073981 Gr. M18BPFPH-0.

Lieferumfang:

Tankbehälter, 1,75 m Schlauch, Sprühpistole mit langem Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.