Akku-Rucksack für Druck-Sprühgerät M18™ SWITCH TANK™ M18BPFPH-0

Artikel-Nr.: 073981 M18BPFPH-0
Netto: 239,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18BPFPH-0
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Nennspannung 18 V
Gewicht 3 kg
Produktart Drucksprüher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073981 M18BPFPH-0
EAN / GTIN 4058546229061
Herstellernummer 4933464961

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drucksprühgerät M18™ SWITCH TANK™ mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz. Zur Flächen- und Personen Dekontaminierung geeignet.
  • Neues Wechselsystem ermöglicht sauberes Arbeiten ohne Verunreinigungen.
  • Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf in 5 Stufen einstellbar.
  • Verwendbar mit allen Akkus der M18™-Serie Nr. 073808 ff.

Lieferumfang:

Nullversion. Ohne Akku und Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb