{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Herstellerbezeichnung | M12RCDAB+-0 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuspannung | 12 V | |
Frequenzbereich | Radiofrequenz AM; Radiofrequenz FM; Radiofrequenz DAB | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Länge | 523 mm | |
Breite | 155 mm | |
Höhe | 386 mm | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Produktart | Radio |
Artikelnummer | 073960 M12RCDAB | |
EAN / GTIN | 4058546325107 | |
Herstellernummer | 4933472114 | |
Hersteller | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |