Akku-Lötkolben, Herstellerbezeichnung: M12SI201C

Artikel-Nr.: 073955 M12SI201C
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 174,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung M12SI-201C
Energieversorgung Akkubetrieben
Aufheizzeit 30 s
Heizleistung 90 W
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Lötkolben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073955 M12SI201C
Kopieren
EAN / GTIN 4058546029333
Kopieren
Herstellernummer 4933459761
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Lötkolben für Temperaturbereich bis 400°C und Heizleistung von 90 W.
  • Erreicht Einsatztemperatur in nur 20–30 Sekunden.
  • Kopf in 3 Positionen arretierbar – 0°, 45°, 90°.
  • Lötspitzen werkzeuglos austauschbar.
  • Zweifarbige LED: Grünes Blinken zeigt, dass das Gerät anheizt, grünes Leuchten zeigt, dass das Gerät einsatzbereit ist und rotes Leuchten zeigt, dass das Gerät aus ist, die Lötspitze aber noch heiß ist.
  • Temperaturüberwachung für eine konstante Temperatur während des Einsatzes.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
  • 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm.

Lieferumfang:

Inklusive 1× Li-Ionen Akku 12 V / 2,0 Ah, Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passenden Akku finden Sie unter Nr. 073814 Gr. MB12.