Akku-Starter-Set ProCore, 8,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: C18_3V

Artikel-Nr.: 073865 C18_3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 412,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ProCORE18V 8.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus 3
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
Ladezeit je Akku 32 min - 51 min
passend für Bosch 18 V
Gewicht pro Akku 950 g
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073865 C18_3
EAN / GTIN 4053423301335
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

ProCORE Starter-Set Professional − Passend für alle Bosch Akkugeräte der 18 Volt-Klasse.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und 3 Akkupacks.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb