Li-Ionen Akku B12 V

Artikel-Nr.: 073859 B12
Netto: 89,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung GBA 12V 6.0Ah
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 6 Ah
    Akkuspannung 12 V
    passend für Bosch 12 V
    Gewicht pro Akku 385 g
    Produktart Akku

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 073859 B12
    EAN / GTIN 3165140894579
    Herstellernummer 1600A00X7H

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kompakte, leistungsfähige Li-Ionen Akkus.
    • Kein Memory-Effekt.
    • Kein Leistungsabfall.
    • Geringe Selbstentladung.
    • Schnelles Laden der Akkus.
    • Auch bei Temperaturen unter 0 °C sehr leistungsfähig.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb