Li-Ionen Akku B12 V

Artikel-Nr.: 073851 B12
Netto: 50,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GBA 12V 2.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
passend für Bosch 12 V
Gewicht pro Akku 175 g
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073851 B12
EAN / GTIN 3165140730358
Herstellernummer 1600Z0002X

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, leistungsfähige Li-Ionen Akkus.
  • Kein Memory-Effekt.
  • Kein Leistungsabfall.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Schnelles Laden der Akkus.
  • Auch bei Temperaturen unter 0 °C sehr leistungsfähig.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb