Akku Li-Ion FE14 V

Artikel-Nr.: 073836 FE14
Netto: 87,56 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 2,5 Ah
    Akkuspannung 14,4 V
    passend für Fein 14V Geräte
    Produktart Akku

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 073836 FE14
    EAN / GTIN 4014586882727
    Herstellernummer 92604170020

    Beschreibung

    Ausführung:

    Li-Ionen-Akku mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. 100% kompatibel mit allen FEIN 12V Akku-Werkzeugen sowie 18V Akku-Werkzeugen mit MultiVolt-Schnittstelle.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb