Li-Ion System M18B5, 5,0 Ah, Akkutyp: MB18-CR

Artikel-Nr.: 073816 MB18-CR
Netto: 169,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073816 MB18-CR
EAN / GTIN 4058546370596

Beschreibung

Ausführung:

Chemisch resistenter Milwaukee M18™ REDLITHIUM-ION™ Akku.
  • Perfekt geeignet für Anwendungen, bei denen der Kontakt des Akkupacks mit Ölen, Fetten und Lösungsmitteln nicht vermieden werden kann.
  • erhöhter Schutz gegen Rissbildung.

Passend für:

Schiebeakkusystem M18 für alle Milwaukee 18V-Li-Ionen-Geräte.

Hinweis:

Bei Nutzung von Milwaukee M18 Geräten die mit Chemikalien in Kontakt kommen, wird die Verwendung des Akkus MB18-CR empfohlen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb