• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurbelwellenprüfgerät 45 - 150 mm

Artikel-Nr.: 0735101
Netto: 460,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0735101
EAN / GTIN 4029713222284
Herstellernummer 0735101

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Messuhr
  • Zwischen 2 Kurbelarmen zu positionieren
  • Ein Körner ist nicht erforderlich
  • Die horizontale Position der Messuhr wird mit einem Lot sichergestellt

Beschreibung:

Kurbelwellenprüfgerät incl. Messuhr, zum Einsetzen zwischen 2 Kurbelarmen, ohne Verwendung eines Körners. Messbereich 45-150mm, Ablesung 0,01mm. Horizontale Messuhrlage durch Pendelgewicht. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 45 - 150
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb