LED-Akku-Leuchte GLI12300

Artikel-Nr.: 073203 GLI12300
Netto: 55,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GLI 12V-300
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 300 lm
Leuchtdauer 3 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Lampe
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Gewicht ohne Akku 0,15 g
Gewicht inklusive Akku 0,3 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073203 GLI12300
EAN / GTIN 3165140876179
Herstellernummer 06014A1000

Beschreibung

Ausführung:

12 V Arbeitslicht mit 10 LEDs und zwei Helligkeitsstufen. Einstellbarer Winkel bis 200°, Aufhängehaken, Karabiner und integrierter Magnet.

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb