Ausführung:
- 2-Punkt-Komparator-Messgerät mit geteiltem Tastkopf + Messstift
- Zentrierplatte
- Montagebohrung Ø 8 mm
- Ideal in Verbindung mit Messuhren oder Messuhren
Beschreibung:
Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrungen. Ausführung als 2-Punkt Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung, mit Zentrierteller. Fester Messbolzen und beweglicher Tastbolzen jeweils mit HM bestückt. Messbereich 280-510mm, Messtiefe 400mm, 7 Messbolzen, 4 Messscheiben. Aufnahme Ø 8mm / h 7, geeignet für Messuhren oder Feinzeiger. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, im Holzetui
Merkmal:
- Messbereich (mm): 280 - 510
- Messtiefe mm: 400 mm
- Wiederholbarkeit [µm]: 1,5 µm