• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenfeinmessgerät HM-Messbolzen 160 - 290 mm

Artikel-Nr.: 0728209
Netto: 1.070,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0728209
EAN / GTIN 4029713222260
Herstellernummer 0728209

Beschreibung

Ausführung:

  • 2-Punkt-Komparator-Messgerät mit geteiltem Tastkopf + Messstift
  • Zentrierplatte
  • Montagebohrung Ø 8 mm
  • Ideal in Verbindung mit Messuhren oder Messuhren

Beschreibung:

Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrungen. Ausführung als 2-Punkt Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung, mit Zentrierteller. Fester Messbolzen und beweglicher Tastbolzen jeweils mit HM bestückt. Messbereich 160-290mm, Messtiefe 234mm, 7 Messbolzen, 4 Messscheiben. Aufnahme Ø 8mm / h 7, geeignet für Messuhren oder Feinzeiger. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, im Holzetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 160 - 290
  • Messtiefe mm: 234 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 0,5 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb