Akku-Winkelschrauber CLBA403

Artikel-Nr.: 071142 CLBA403
Netto: 1.610,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 3 Ah
Drehmomentbereich 15,1 Nm - 41 Nm
Drehzahlbereich 19 min-1 - 190 min-1
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/8 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Vierkant
Gewicht ohne Akku 1,83 kg
Höhe 76 mm
Länge 513 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 071142 CLBA403
EAN / GTIN 697099651529
Herstellernummer CLBA403

Beschreibung

Ausführung:

Die kabellosen Montagewerkzeuge Cleco® CellClutch™ sind intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit an der Montagelinie mit klassischer Zählfunktion. Präzision und Wiederholgenauigkeit mit einem CMK-Wert > 1.67 (bei einer Toleranz von ±10% in Übereinstimmung mit ISO 5393).
  • Einfach programmierbar: Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern.
  • Bewährte Cleco-Kupplung: Bietet Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer in der Produktionslinie.
  • Bediener-Statuslicht: Farbanzeige für Verschraub - und Batch-Zähl-Status.
  • Mehrfarbige LED: Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK”-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstückes.
  • Programmierbare Schraubstrategien: Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien.
  • Einheitliche Batterieplattform.

Lieferumfang:

Ohne Steckschlüsseleinsatz, ohne Akkus und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073827 Gr. MB18; 073816 Gr. MB18 sowie unter Nr. 073840. Zur Einstellung des Drehmoments ist ein Voreinstellgrät erforderlich, diese finden Sie ab Nr. 654381.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb