• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinmessuhr ø 58 mm, Abl. 0,001 mm 5 mm

Artikel-Nr.: 0705105
Netto: 143,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0705105
EAN / GTIN 4029713220136
Herstellernummer 0705105
L-Nummer L40510 979

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Mit einem Drehzahlmesser
  • Werksstandard

Beschreibung:

Feinmessuhr mit Metallgehäuse. Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit Umdrehungszähler. Messbereich 5mm, Skalenwert 0,001mm, 1 Zeigerumdrehung = 0,2mm, Außenring-Ø 58mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messwert: 0,001 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 0,2 mm
  • Messspanne in mm: 5 mm
  • Messbereich Fehlergrenze µm: 10 µm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 1,2 N

Norm:

Factory standard

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.