• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr ø 58 mm stossg.konzentr., Abl. 0,01 mm 50 mm

Artikel-Nr.: 0704110
Netto: 184,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0704110
EAN / GTIN 4029713220105
Herstellernummer 0704110

Beschreibung

Ausführung:

  • Metallgehäuse
  • Messspindel ist aus Edelstahl
  • Ersatz-Sondenspitze M 2,5
  • Klemmschaft Ø 8 mm
  • Stoßfest

Beschreibung:

Messuhr mit Stoßschutz. Metallgehäuse, Messbolzen aus rostfreiem Stahl gefertigt. Mit auswechselbarer Tasterspitze M 2,5mm. Einspannschaft Ø 8mm h 6. Mit konzentrischen Zeigern. Messbereich 50mm, Skalenwert 0,01mm, 1 Zeigerumdrehung = 1mm, Außenring-Ø 58mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Zeigerdrehung in mm: 1 mm
  • Messspanne in mm: 50 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 3 µm
  • Analoge Messkraft: 1,5 N

Norm:

DIN 878
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb