{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GSR 18V-90 C | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 36 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 64 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 68 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx |
Artikelnummer |
070245 GSR1890C
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4059952617244
Kopieren |
|
Herstellernummer |
06019K6005
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |