BOSCH Akku-Bohrschrauber 18V, 4-poliger DC-Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx, Typ GSR1821

Artikel-Nr.: 070243 GSR1821
Rabatt
272,39 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 205,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSR 18V-21
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise 4-poliger DC-Motor
maximales Drehmoment weich 21 Nm
maximales Drehmoment hart 55 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 480 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.800 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 35 mm
Gewicht 1,7 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V, 4-poliger DC-Motor
USP2 Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Herstellernummer 06019H1008

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Hervorragende Ergonomie und angenehmeres Handling durch kompaktes Design. Motorbremse für präzises Arbeiten.

Vorteil:

Electronic Motor Protection.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb