{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 12 V | |
Herstellerbezeichnung | GSR 12V-35 FC | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
Motorbauweise | 2-poliger Motor | |
maximales Drehmoment weich | 20 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 35 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 0 mm - 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 32 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
maximale Vibration nach EN | <1,9 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | mit wechselbarem Bohrfutter, 12V | |
USP2 | mit 2 Akkus, in L-Boxx |
Artikelnummer | 070242 GSR1235FCF | |
EAN / GTIN | 3165140936910 | |
Herstellernummer | 06019H3000 |