BOSCH Akku-Bohrschrauber 12V, Bürstenloser Motor, in L-Boxx, Typ GSR1235

Artikel-Nr.: 070241 GSR1235
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 276,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GSR 12V-35
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 15 Nm
maximales Drehmoment hart 30 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang 0 min-1 - 400 min-1
Drehzahlbereich 2. Gang 0 min-1 - 1.750 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 0 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 19 mm
Gewicht 0,8 kg
maximale Vibration nach EN <1,9 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Bohrschrauber
USP1 12V
USP2 Bürstenloser Motor, in L-Boxx

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070241 GSR1235
Kopieren
EAN / GTIN 3165140953719
Kopieren
Herstellernummer 06019H8002
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

Top Leistungs-Gewichts-Verhältnis mit bis zu 20 Nm Drehmoment für kraftvolles Schrauben bei kleinem Gewicht und geringster Kopflänge 163 mm.
Lange Lebensdauer dank bürstenlosem EC-Motor.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 − Nr. 073866.