Elektro-Abschaltschrauber S8250

Artikel-Nr.: 070236 S8250
Netto: 639,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung S8250
Drehmomentbereich 50 cNm - 250 cNm
Leerlaufdrehzahl 500 - 750
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Sechskant
Werkzeugaufnahme Form E
Bauform Stab
Gewicht 0,46 kg
Arbeitsgeräusch 67 dB(A)
Produktart Stabschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070236 S8250
EAN / GTIN 7322590055493
Herstellernummer 4221000279

Beschreibung

Ausführung:

Die PRO-Elektroschrauber der S8-Serie umfassen eine große Auswahl unterschiedlicher Modelle, die hohe Drehzahlen und Präzision bieten. Der ergonomisch gestaltete S8-Schrauber bietet eine Plug-and-Play-Lösung für Montageaufgaben und Serienverschraubungen mit niedrigen Drehmomenten. Die S8-Serie wurde entwickelt, um Qualität und Effizienz zu steigern.
  • Mit Abschaltkupplung
  • Drehmoment einstellbar
  • Einfache Handhabung
  • Mit Schnellwechsel-Klingenhalter für Klingen E 6,3

Hinweis:

Den dazugehörigen Power Adapter finden Sie unter: Nr. 070235 Gr. ADAPTER. Passende Klingen finden Sie unter Nr. 674205 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb