{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | AEG Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | BS 18 CLI | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | 4-poliger Motor | |
maximales Drehmoment hart | 60 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.650 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 45 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip |
Artikelnummer | 070222 BS18C2 |