Milwaukee® Akku-Bohrschrauber 18V, ONE-KEY App-Anbindung, Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, im Koffer

Artikel-Nr.: 070212 M18ODD3-5
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 569,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • App-Anbindung: OneKey

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18 ONEDD3-502X
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart 158 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 500 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 2.100 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm
Gewicht 2,1 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
App-Anbindung OneKey
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V, ONE-KEY App-Anbindung
USP2 Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, im Koffer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070212 M18ODD3-5
Kopieren
EAN / GTIN 4058546476731
Kopieren
Herstellernummer 4933492802
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
Spitzenmodell FUEL™ mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu 2 × längere Laufzeiten (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement:
  • Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine − Akku.
  • Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment.

Lieferumfang:

Inklusive 2× M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer).
Inklusive Zusatzhandgriff zur leichteren Drehmomentabstützung.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801– Nr. 073840.