Fein Akku-Bohrschrauber 18V, 2-Gang, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer, Typ 71161461H1

Artikel-Nr.: 070205 71161461H1
Neuheit
Netto: 467,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung ASCM 18 QSW AS
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
maximales Drehmoment weich 30 Nm
maximales Drehmoment hart 40 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 400 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 700 min-1
maximale Drehzahl 3. Gang 1.400 min-1
maximale Drehzahl 4. Gang 2.500 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 40 mm
Gewicht 1,8 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
Produktart Bohrschrauber
USP1 18V, 2-Gang
USP2 Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070205 71161461H1

Beschreibung

Ausführung:

2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber
  • Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
  • Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8mm.
  • Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6mm.
  • Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
  • Mechanische Drehmomenteinstellung.
  • Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

Lieferumfang:

Inklusive Akku und Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb