Alternativartikel:

Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku SB18LTXBLI

Artikel-Nr.: 070122 SB18LTXBLI
Rabatt
290,36 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 202,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung SB 18 LTX BL I
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenlos
maximales Drehmoment weich 65 Nm
maximales Drehmoment hart 130 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.000
maximale Schlagzahl 38.000 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 68 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 16 mm
Gewicht ohne Akku 1,8 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070122 SB18LTXBLI
EAN / GTIN 4061792188174
Herstellernummer 602360850

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Zweigang-Getriebe.
Wählen Sie zwischen einer Komplettausstattung mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der Maschine ohne Zubehör im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen.
Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.
Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht und der praktische Gürtelhaken sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.
Alle LT- und LTX-Modelle sind mit einem hochleistungsfähigen Schlagwerk ausgestattet für eine maximale Bohrleistung in Stein und Mauerwerk. Der Impulsbetrieb der LTX-Klasse hilft effektiv bei festsitzenden Schrauben oder beim Anbohren auf glatten Flächen.
Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.
  • Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leisung für schwerste Anwendungen.
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.
  • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten.
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz.
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich.
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar.
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akupacks und Ladegeräten der CAS Marken.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter und ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb