{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Metabox | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Typ CAS 18 V | |
Herstellerbezeichnung | SB 18 LT BL | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | bürstenlos | |
maximales Drehmoment weich | 34 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 75 Nm | |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 2.100 | |
maximale Schlagzahl | 31.950 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 38 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 13 mm | |
Gewicht inklusive Akku | 1,8 kg | |
Gewicht ohne Akku | 1,2 kg | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070121 SB18LTBL | |
EAN / GTIN | 4007430334718 | |
Herstellernummer | 602316800 |