{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GSB 18V-60C | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 31 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 60 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 600 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.900 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 38 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 10 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 8 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,8 kg | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070112 GSB1860PRO | |
Herstellernummer | 06019G2107 |