{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GSB 18V-21 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | 4-poliger DC-Motor | |
maximales Drehmoment weich | 21 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 55 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 480 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 1.800 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 35 mm | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,5 kg | |
typische Verwendung | Medium | |
geeignet für Material | Mauerwerk; Beton; Stein; Stahl | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070105 GSB1821 | |
EAN / GTIN | 3165140979436 | |
Herstellernummer | 06019H1107 |