Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB1215B

Artikel-Nr.: 070104 GSB1215B
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 171,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 12 V
Herstellerbezeichnung GSB 12V-15
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise Bürstenmotor
maximales Drehmoment weich 15 Nm
maximales Drehmoment hart 30 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 380 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.300 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 19 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 10 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion 10,5 m/s2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion <2,5 m/s2
Gewicht 1 kg
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz; Mauerwerk; Beton; Stein; Stahl
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070104 GSB1215B
Kopieren
EAN / GTIN 3165140995955
Kopieren
Herstellernummer 06019B690H
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

Robuster und handlicher Akkuschrauber mit nur 1 kg Gewicht.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion Akku, Ladegerät und Transporttasche.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.