• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTKOPF SB120S

Artikel-Nr.: 06960058
Netto: 1.397,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06960058
    EAN / GTIN 7630041118278
    Herstellernummer 06960058

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Befestigung [mm]: ∅ 11
    • Sondenlänge [mm]: 16
    • Länge [mm]: 76

    Beschreibung:

    Tastkopf SB120S, für RUGOSURF 90G, für Nuten mit Tiefe von < 15 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb