• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 KLINGEN MESSER

Artikel-Nr.: 06869111
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 375,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06869111
Kopieren
EAN / GTIN 7630041143522
Kopieren
Herstellernummer 06869111
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialmesser mit zwei Klingen

Merkmal:

  • Material: Stahl
  • Abmessungen: Klingenlänge: 60 mm; Abstand zwischen den Klingen: 1 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb