• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sinuslineal, 127 +/- 0,004 mm, 123 x 25 mm

Artikel-Nr.: 06769005
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 132,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sinuslineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06769005
Kopieren
EAN / GTIN 7630041117943
Kopieren
Herstellernummer 06769005
Kopieren
L-Nummer L41140 163
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Winkel von 0 bis 60°
  • Sinusfunktion zur Bestimmung des Winkels auf Basis der Längenmaße, die mit Hilfe von Endmaße ermittelt werden

Merkmal:

  • Material: Nichtrostender, gehärteter Stahl
  • Maße: Achse: 127 mm +/- 0,004 Körper: 123 x 25 mm
  • Funktion(en): Mit stirnseitigem Anschlag, demontierbar

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb