• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testoterm - Temperaturmessstreifen (+161 … +204 °C)

Artikel-Nr.: 0646 2532
Netto: 31,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0646 2532
EAN / GTIN 4029547007385
Herstellernummer 0646 2532
L-Nummer L40550 37

Beschreibung

Beschreibung:

Die selbstklebenden Temperaturmessstreifen von Testoterm sind dünne, temperaturempfindliche Folienstücke, die ihre Farbe ändern, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet. Damit sind sie ideal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen die Temperatur einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf, z.B. bei beweglichen oder kleinen Objekten wie Leiterplatten, für die Langzeitüberwachung von Lager- und Transporttemperaturen, in Laboratorien, in der Automobiltechnik, in der Luft- und Raumfahrt

Die Temperaturmessstreifen im Einsatz

  • Die Temperaturmessstreifen sind in 10er-Heften erhältlich. Die Streifen werden abgezogen und auf das zu messende Objekt geklebt
  • Die Streifen haben eine Temperaturskala von +161 °C bis +204 °C, die in kleine weiße Kästchen unterteilt ist. Sobald eine bestimmte Temperatur überschritten wird, wechselt der Streifen in den entsprechenden Kästchen innerhalb von 2 bis 3 Sekunden die Farbe. Die Temperaturstufen für die einzelnen Kästchen sind wie folgt: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C und 204 °C
  • Wenn die Streifen die Farbe wechseln, tun sie dies irreversibel. Wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wurde, ändert sich die Farbe nicht wieder, wenn die Temperatur auf das vorherige Niveau zurückgeht. Auf diese Weise können Sie erkennen, dass kritische Schwellenwerte überschritten wurden, selbst wenn die Temperaturen wieder auf den Stand vor Erreichen des Grenzwerts zurückgegangen sind. Das macht sie ideal für den Einsatz bei Lagerung und Transport
  • Wir können Ihnen auch Temperaturstreifen zur Überwachung anderer Temperaturbereiche anbieten. Die folgenden Messbereiche sind verfügbar:
    • +37 ... +65 °C
    • +71 ... +110 °C
    • +116 ... +154 &Grad;C
    • +204 ... +260 &Grad;C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb