• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testoterm - Temperaturmessstreifen (+116 … +154 °C)

Artikel-Nr.: 0646 1724
Netto: 31,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0646 1724
EAN / GTIN 4029547007378
Herstellernummer 0646 1724
L-Nummer L40550 36

Beschreibung

Beschreibung:

Die selbstklebenden Temperaturmessstreifen testoterm sind dünne, temperaturempfindliche Folienstücke, die bei Überschreiten eines bestimmten Temperaturwertes ihre Farbe wechseln. Damit eignen sie sich ideal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen die Temperatur eine bestimmte Grenze nicht überschreiten darf, z.B. bei beweglichen oder kleinen Objekten wie Leiterplatten, für die Langzeitüberwachung von Lager- und Transporttemperaturen, in Laboratorien, in der Automobiltechnik, in der Luft- und Raumfahrt
  • Die Temperaturmessstreifen in Aktion
  • Die Temperaturmessstreifen sind in 10er-Heften erhältlich. Die Streifen werden abgezogen und auf das zu messende Objekt geklebt
  • Die Streifen haben eine Temperaturskala von +116 °C bis +154 °C, die in kleine weiße Kästchen unterteilt ist. Sobald eine bestimmte Temperatur überschritten wird, wechselt der Streifen in den entsprechenden Kästchen innerhalb von 2 bis 3 Sekunden die Farbe. Die Temperaturstufen für die einzelnen Kästchen lauten wie folgt: 116 °C, 121 °C, 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C, 149 °C und 154 °C
  • Wenn die Streifen die Farbe wechseln, geschieht dies irreversibel. Wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wurde, ändert sich die Farbe nicht wieder, wenn die Temperatur auf das vorherige Niveau zurückgeht. Auf diese Weise können Sie erkennen, dass kritische Schwellenwerte überschritten wurden, selbst wenn die Temperaturen wieder auf den Stand vor Erreichen des Grenzwerts zurückgegangen sind. Das macht sie ideal für den Einsatz bei Lagerung und Transport
  • Wir können Ihnen auch Temperaturstreifen zur Überwachung anderer Temperaturbereiche anbieten. Folgende Messbereiche sind verfügbar:
  • +37 ... +65 °C
  • +71 ... +110 °C
  • +161 ... +204 °C
  • +204 ... +260 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb