• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzlehrdorn-Satz, Passung H7, 7-teilig, 3-12 mm

Artikel-Nr.: 0637190
Netto: 167,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0637190
EAN / GTIN 4029713235000
Herstellernummer 0637190
L-Nummer L40510 919

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 2245
  • Gehärteter Messstahl
  • LOS UND NICHT LOS

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 3–12 mm
  • Toleranzklasse: H7
  • Nennmaß mm: 3–12 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb