• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperaturfühler mit Klettband, TE Typ K

Artikel-Nr.: 0628 0020
Netto: 51,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0628 0020
EAN / GTIN 4029547004421
Herstellernummer 0628 0020
L-Nummer L40550 87

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Temperaturfühler mit Thermoelement (TC)-Sensor können Sie Oberflächentemperaturmessungen an Rohren mit einem Rohrdurchmesser von bis zu 120 mm durchführen. Sie können damit z.B. die Oberflächentemperatur von Heizungsrohren ermitteln
  • Der TK-Sensor zur Temperaturmessung ist an einem 20 mm breiten und 395 mm langen Streifen befestigt. Durch den Klettverschluss an diesem Streifen lässt sich der Oberflächenfühler schnell und einfach am Rohr befestigen
  • Für einen optimalen Wärmeübergang zwischen Oberflächenfühler und Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer optionalen Silikon-Wärmeleitpaste
  • Der Oberflächenfühler verfügt über ein 1,5 m langes Kabel
  • Dieser Thermoelementfühler Typ K, Klasse 1 hat eine genormte Genauigkeit von ±1,5 °C
  • Der perfekte Fühler für jede Anwendung
  • Sie sehen nicht den Temperaturfühler, den Sie suchen? Bitte kontaktieren Sie uns direkt. Wir haben eine große Auswahl an Standard-Temperaturfühlern und fertigen auch kundenspezifische Fühler speziell nach Ihren persönlichen Anforderungen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb