• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 1,006 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artikel-Nr.: 0625114
Netto: 22,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 1,006 mm
Toleranzklasse 2
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0625114
EAN / GTIN 4029713023171
Herstellernummer 0625114

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. Abmessung 1,006 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 1,006 mm
  • Toleranzklasse: 2
  • Nennmaß mm: 1,006 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb