• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 3,50 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 0

Artikel-Nr.: 0623410
Netto: 42,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0623410
EAN / GTIN 4029713021429
Herstellernummer 0623410

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 0, EN ISO 3650. Abmessung 3,5 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 3,5 mm
  • Nennmaß mm: 3,5 mm

Norm:

EN ISO 3650

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb