• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL, solo CLC

Artikel-Nr.: 06188000ED
Netto: 188,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Thermojacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06188000ED
    EAN / GTIN 4059952580753
    Herstellernummer 06188000ED
    L-Nummer L00590 1536

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beheizbare Weste GHV 12+18V XA XL, Die beheizbare Weste GHV 12+18V XA ist die ideale Wahl für jeden, der sich eine konstante Oberkörperwärme wünscht, ohne dabei auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten zu müssen
    • Ihr cleveres Design hält den Körper warm und ermöglicht gleichzeitig intensive körperliche Arbeit, vor allem mit den Armen
    • Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Weste sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper den ganzen Tag lang warm
    • Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-V-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme
    • Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden
    • Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 12, V
    • Farbe: Schwarz
    • Gewebekonstruktion: Softshell, 3-lagig
    • Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
    • Größe: XL
    • Verfügbare Farben: Schwarz

      Lieferumfang:

      • Akkuadapter GAA 12V-21 Professional

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb