• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-Case

Artikel-Nr.: 0615A5002N
Netto: 345,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615A5002N
EAN / GTIN 4053423249835
Herstellernummer 0615A5002N
L-Nummer L00590 1831

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45 + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-Case
  • Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!

Merkmal:

  • Volumen: 19,219 dm3
  • Bruttogewicht: 4,67 kg
  • Nettogewicht: 0,918 kg
  • Abmessung Breite: 390 mm
  • Abmessung Höhe: 112 mm
  • Abmessung Länge: 440 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb