• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät GOL 20 G, mit Baustativ BT 160, Messstab GR 500

Artikel-Nr.: 061599404P
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 282,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 061599404P
Kopieren
EAN / GTIN 3165140609135
Kopieren
Herstellernummer 061599404P
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optisches Nivelliergerät GOL 20 G
  • Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich
  • Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz
  • Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels
  • Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
  • Einstelldorn
  • Innensechskantschlüssel
  • Baustativ BT 160 Professional
  • Transportkoffer
  • Messstab GR 500 Professional
  • Linsenschutz
  • Senklot

Merkmal:

  • Arbeitsbereich: 60 m
  • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
  • Gewicht, ca.: 1.5 kg
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Maßeinheit: 400 Gon
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3.0 mm auf 30 m
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Vergrößerung: 20 x

    Lieferumfang:

    • Einstelldorn
    • Innensechskantschlüssel
    • Baustativ BT 160 Professional
    • Transportkoffer
    • Messstab GR 500 Professional
    • Linsenschutz
    • Senklot

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb