• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR18V-110C/GDX18V-210C/GWS18V-10/GBH 18V-24C, 3x Akku

Artikel-Nr.: 0615990N32
Netto: 1.167,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990N32
EAN / GTIN 4059952687377
Herstellernummer 0615990N32

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-110C + GDX 18V-210C + GWS 18V-10 + GBH 18V-24C + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.

Merkmal:

  • Volumen: 141,328 dm3
  • Bruttogewicht: 5,5 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 2.1 kg
  • Nettogewicht: 1,566 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 9000 min-1
  • Abmessung Breite: 400 mm
  • Abmessung Höhe: 730 mm
  • Abmessung Länge: 484 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb